パール金属
プチクック 土鍋風レンジ鍋
電子レンジ専用の軽くて便利なプラスチック製鍋。
火を使わないから安心です。
レシピ付。
材質
ポリプロピレン
容量
1.3L
質量(g)
263
サイズ(cm)
18
底面の厚さ(mm)
1.3L
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49033398
HB-2465
¥
1,400
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください