スーパーブルーマーブル IH対応いため鍋

スーパーブルーマーブル IH対応いため鍋 パール金属 スーパーブルーマーブル IH対応いため鍋 パール金属

高密度特殊スーパーブルーマーブル。
長持ち!内面特厚コーティング。
注ぎやすい両口付。
オール熱源対応。

サイズ(cm)28 材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂 質量(g)831 深さ(mm)本体:75 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装 耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂) 保証期間1年 底面の厚さ(mm)2.8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49034773 HB-2543
6,500
3,998
4,398 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする