THECUT
チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 90°ロングシャンク
コバルトハイスとTiAlN(チタンアルミナ)コーティングを採用
難削材加工に効果抜群
高速加工が可能
工具寿命が大幅にUP
材質
コバルトハイス
表面処理
V1(TiAlNコーティング)
先端角(°)
90
寸法θ°
90
加工内容
穴面取り
内容量
1本
全10種類を絞り込む
シャンク径(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
16
20
25
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
溝長(mm)
寸法D(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49426545
NC-PSDL-V 3×90°L=100
100
10
3
3
¥
6,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
49426554
NC-PSDL-V 4×90°L=100
100
12
4
4
¥
6,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
49426563
NC-PSDL-V 5×90°L=150
150
20
5
5
¥
7,220
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
49426572
NC-PSDL-V 6×90°L=150
150
20
6
6
¥
7,750
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
49426588
NC-PSDL-V 8×90°L=150
150
25
8
8
¥
11,850
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
49426597
NC-PSDL-V 10×90°L=200
200
25
10
10
¥
13,340
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
49426606
NC-PSDL-V 12×90°L=200
200
30
12
12
¥
19,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
49426615
NC-PSDL-V 16×90°L=250
250
35
16
16
¥
25,900
¥
25,880
¥
28,468
(税込)
3日以内出荷
49426624
NC-PSDL-V 20×90°L=250
250
40
20
20
¥
37,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
49426633
NC-PSDL-V 25×90°L=250
250
45
25
25
¥
60,400
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください