NCステンレス加工用小径ドリル ミニ丸

NCステンレス加工用小径ドリル ミニ丸 - THECUT

1.5mmシャンクの採用により、高剛性、精密加工に最適
小径ロールタップの最適下穴径決めに便利

材質コバルトハイス寸法L(mm)40先端角(°)125表面処理ノンコートシャンク径(mm)1.5加工内容穴加工内容量1袋(10本)
全71種類を絞り込む
寸法D(mm)
71種類すべて表示中
注文コード
品番
溝長(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49428882NC-SUS-RD 0.303.50.30
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
49428898NC-SUS-RD 0.313.50.31
15,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
49428907NC-SUS-RD 0.323.50.32
15,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
49428916NC-SUS-RD 0.333.50.33
15,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
49428925NC-SUS-RD 0.343.50.34
15,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
49428934NC-SUS-RD 0.3540.35
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
49428943NC-SUS-RD 0.3640.36
15,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
49428952NC-SUS-RD 0.3740.37
15,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
49428968NC-SUS-RD 0.3840.38
15,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
49428977NC-SUS-RD 0.3940.39
15,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
49428986NC-SUS-RD 0.404.50.40
13,900
13,880
15,268(税込)
3日以内出荷
49428995NC-SUS-RD 0.414.50.41
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
49429004NC-SUS-RD 0.424.50.42
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
49429013NC-SUS-RD 0.434.50.43
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
49429022NC-SUS-RD 0.444.50.44
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
49429038NC-SUS-RD 0.4550.45
13,900
13,880
15,268(税込)
3日以内出荷
49429047NC-SUS-RD 0.4650.46
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
49429056NC-SUS-RD 0.4750.47
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
49429065NC-SUS-RD 0.4850.48
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
49429074NC-SUS-RD 0.4950.49
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
49429083NC-SUS-RD 0.5050.50
13,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
49429092NC-SUS-RD 0.5150.51
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
49429108NC-SUS-RD 0.5250.52
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
49429117NC-SUS-RD 0.5350.53
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
49429126NC-SUS-RD 0.5450.54
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
49429135NC-SUS-RD 0.5550.55
13,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
49429144NC-SUS-RD 0.5650.56
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
49429153NC-SUS-RD 0.5750.57
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
49429162NC-SUS-RD 0.5850.58
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
49429178NC-SUS-RD 0.5950.59
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
49429187NC-SUS-RD 0.6060.60
12,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
49429196NC-SUS-RD 0.6160.61
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
49429205NC-SUS-RD 0.6260.62
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
49429214NC-SUS-RD 0.6360.63
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
49429223NC-SUS-RD 0.6460.64
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
49429232NC-SUS-RD 0.6560.65
13,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
49429248NC-SUS-RD 0.6660.66
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
49429257NC-SUS-RD 0.6760.67
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
49429266NC-SUS-RD 0.6860.68
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
49429275NC-SUS-RD 0.6960.69
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
49429284NC-SUS-RD 0.7060.70
12,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
49429293NC-SUS-RD 0.7160.71
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
49429302NC-SUS-RD 0.7260.72
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
49429318NC-SUS-RD 0.7360.73
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
49429327NC-SUS-RD 0.7460.74
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
49429336NC-SUS-RD 0.7570.75
13,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
49429345NC-SUS-RD 0.7670.76
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
49429354NC-SUS-RD 0.7770.77
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
49429363NC-SUS-RD 0.7870.78
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
49429372NC-SUS-RD 0.7970.79
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする