曜日別特売

日鋼用Tナット(油圧・エアーチャック用)

日鋼用Tナット(油圧・エアーチャック用) - THECUT日鋼用Tナット(油圧・エアーチャック用) - THECUT日鋼用Tナット(油圧・エアーチャック用) - THECUT日鋼用Tナット(油圧・エアーチャック用) - THECUT
(1件のレビュー)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法T1(mm)
寸法T10(mm)
寸法T2(mm)
寸法T3(mm)
寸法T4(mm)
寸法T5(mm)
寸法T6(mm)
寸法T7(mm)
寸法T8(mm)
寸法T9(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53507774TN-6NN1セット(3個)----------
14,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
66297709TN-10NN1箱(3個)51M12262120113012.58.514
15,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
50586946TN-8NN1箱(3個)50-1915.514103096.59
15,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
49439163TN-6N1箱(3個)41M813.514.51182586.57
9,600
取扱い終了
代替品有
49439172TN-8N1箱(3個)50M101915.514103096.59
12,500
取扱い終了
代替品有
49439154TN-10N1箱(3個)51M12262120113012.58.514
10,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49439163TN-6N53507774TN-6NN画像準備中日鋼用Tナット(油圧・エアーチャック用)THECUT1セット(3個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
49439172TN-8N50586946TN-8NNTN-8N 日鋼用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 50586946日鋼用Tナット(油圧・エアーチャック用)THECUT1箱(3個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49439154TN-10N66297709TN-10NNTN-10N 日鋼用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 66297709日鋼用Tナット(油圧・エアーチャック用)THECUT1箱(3個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53507774
2022-07-21
用途: 生爪のセット管理
川井鉄工所

メーカー品に比べてコストパフォーマンスが高く数多く使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする