未来工業
耐火パネルボックス深形
セット内容
ボックス(シート付)、充填材(クイック)、耐火ブッシング、パテ、セパレーター※1ヶ用はなし
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
開口寸法(mm)
穴数
付属品
ノック
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49471266
MTKB-1SBPY
62
53
55.3
35.3
99×54
1個
充填材(クイック)×1個、耐火ブッシング×2個、パテ×1枚
2
¥
1,970
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
49471275
MTKB-2SBPY
107
99
68
48
99×100
2個
充填材(クイック)×1個、耐火ブッシング×4個、パテ×1枚、セパレーター×1枚
4
¥
3,420
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
49471284
MTKB-3SBPY
153
145
75
55
99×146
3個
充填材(クイック)×1個、耐火ブッシング×6個、パテ×1枚、セパレーター×1枚
6
¥
4,560
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
49471293
MTKB-4SBPY
202
191
80.3
60.3
99×192
4個
充填材(クイック)×1個、耐火ブッシング×8個、パテ×1枚、セパレーター×1枚
8
¥
6,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください