引込みカバー(小型タイプ)

引込みカバー(小型タイプ) - 未来工業引込みカバー(小型タイプ) - 未来工業引込みカバー(小型タイプ) - 未来工業引込みカバー(小型タイプ) - 未来工業引込みカバー(小型タイプ) - 未来工業引込みカバー(小型タイプ) - 未来工業
(2件のレビュー)

外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。
コンパクトで美観を損ないません。
ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く
パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)

付属品ステンレス製タッピンねじ2本付、パイプ付仕様コンパクト内容量1セット
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全6種類を絞り込む
適合管
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法h(mm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49491444WKS-22Jベージュ9139.34840.5CD単層波付管(16,22)、PF管(16,22)
560
559
615(税込)
当日出荷
49491453WKS-22K9139.34840.5CD単層波付管(16,22)、PF管(16,22)
560
559
615(税込)
当日出荷
49491462WKS-22Mミルキーホワイト9139.34840.5CD単層波付管(16,22)、PF管(16,22)
560
559
615(税込)
当日出荷
49491478WKS-28Jベージュ124.554.560.556CD単層波付管(22,28)、PF管(22,28)
860
799
879(税込)
当日出荷
49491487WKS-28K124.554.560.556CD単層波付管(22,28)、PF管(22,28)
860
799
879(税込)
翌々日出荷
49491496WKS-28Mミルキーホワイト124.554.560.556CD単層波付管(22,28)、PF管(22,28)
860
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49491444
2018-08-18
用途: 電源線引き込み用

コーキング要と説明書に記載があり、コーキング不要だったらいいと思う。

対象商品 : 49491444
2018-12-13
用途: 配線の引き込みに
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と変わりなく特に問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする