未来工業
プラ塗代カバー (セーリスボックス用・平塗代) プラスチック製塗代カバー
仕様
アルミ箔付(ブランクは除く)
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全6種類を絞り込む
種類
選択してください
1個用
2個用
3個用
4個用
5個用
6個用
内容量
1セット(10個)
1個
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
種類
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法P(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49494585
OF-12PS2-F
1セット(10個)
2個用
138
92
106
1
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
49494594
OF-12PS3-F
1セット(10個)
3個用
184
138
152
2
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
49494603
OF-12PS4-F
1個
4個用
230
184
198
3
¥
670
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
49494612
OF-12PS5-F
1個
5個用
276
230
244
4
¥
710
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
49494628
OF-12PS6-F
1個
6個用
322
276
290
5
¥
880
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
49494637
OF-12PS-F
1セット(10個)
1個用
72
50
-
-
¥
1,200
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください