未来工業
片寄プラ塗代カバー プラスチック製塗代カバー
ボックスを決められたスイッチ位置に合わせることができない場合や、ボックスがズレた場合に使用します。
(コンクリート打設前・打設後どちらでも使用できます。)
適合
樹脂製・鉄製アウトレットボックス
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
仕様
アルミ箔
色
グレー
内容量
1セット(10個)
注意
※照明器具等の重量物(3kg以上)を直接塗代カバーに取り付けないでください。
※重量物を取り付ける場合は器具吊り金具等をご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49495145
OF-12YP
中形四角用
左右9まで
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
49495154
OFL-12YP
大形四角用
左右18まで
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください