軽量間仕切り用 アウトレットボックス( 平塗代カバー付)

軽量間仕切り用 アウトレットボックス( 平塗代カバー付) - 未来工業

ボックスの内側に収まるフラットタイプの平塗代カバー付ですから、ボックス深さ(44mm)のままの仕上がり寸法で施工ができます。
軽量間仕切りに簡単に取り付けられます。(メーカー調整固定バー、自在バーが簡単、確実に取り付けられます。)
ノックがドライバーであけられます。

材質耐衝撃性樹脂(HI)仕様アルミ箔付(塗代カバー)適合軽量間仕切り用調整固定バー、軽量間仕切り用自在バーグレー種類中形四角(浅型)丸型(丸孔カバー)側面ノックアウト22・22(25・25)用×4内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49495276CDO-K4A11
480
379
417(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする