曜日別特売

X線防護用スタットレットボックス

X線防護用スタットレットボックス - 未来工業X線防護用スタットレットボックス - 未来工業

レントゲン室等のX線透過保護の必要な箇所に使用します。
あらかじめ鉛板でボックスを覆ってある組み付け品ですから、鉛板にすき間がなく、X線の透過保護に最適です。
鉛を加工する手間がいらず、施工が簡単!
鉛表面に保護シールが貼ってあるので安全に取り扱うことができます。
鉛ボード用・4方出は遮音工事にも最適です。

仕様鉛当量/2mm内容量1個
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
呼び
ねじの呼び
電線管の呼び
適合ノック径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49496536OF-MA-3XP-2打込用28G128(31)34
10,400
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
49496545OF-MA-3XP4-1鉛ボード用(4方出)14・16・22G3/422(25)27
11,800
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする