未来工業
埋込スイッチボックス( オール22ノック)(鉄製セーリスボックス)
全て22のノックアウトです。
材質
電着塗装(色:黒)
付属品
ねじ付
内容量
1個
注意
※アース線は4mmのタッピンねじで固定してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び
側面ノックアウト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49499528
OF-CSW-3N2-O
3個用
22・22・22(25・25・25)×2、22・22(25・25)×2
¥
1,200
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
49499537
OF-CSW-4N2-O
4個用
22・22・22・22(25・25・25・25)×2、22・22(25・25)×2
¥
1,980
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
49499546
OF-CSW-5N2-O
5個用
22・22・22・22・22(25・25・25・25・25)×2、22・22(25・25)×2
¥
1,910
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください