未来工業
軽間ボックス(浅形)(センター磁石付)
深さ28mm!薄壁に最適です。
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付軽間ボックスです。
ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
付属品
種類
本数
適合仕切板
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49505225
SBS-KMA1G
1セット(20個)
軽天ビス付(Φ3.5×22)
1ヶ用
管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ14:2、TLフレキ18:2、TLフレキ22:-、PF管14:2、PF管18:2、PF管22:-、CD管14:2、CD管18:2、CD管22:-
上下仕切り用:-、左右仕切り用:-
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
49505234
SBS-KMA2G
1セット(10個)
軽天ビス付(Φ3.5×22)、仕切板(2M-S)付
2ヶ用
管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ14:2、TLフレキ18:2、TLフレキ22:-、PF管14:4、PF管18:2、PF管22:-、CD管14:2、CD管18:4、CD管22:-
上下仕切り用:-、左右仕切り用:2M-S付
¥
5,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
49505243
SBS-KMA3G
1個
軽天ビス付(Φ3.5×22)、仕切板(2M-S)付
3ヶ用
管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ14:4、TLフレキ18:2、TLフレキ22:-、PF管14:6、PF管18:2、PF管22:-、CD管14:4、CD管18:6、CD管22:-
上下仕切り用:-、左右仕切り用:2M-S付
¥
1,260
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください