鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)( センター磁石付)深形(深さ47mm)

鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)( センター磁石付)深形(深さ47mm) - 未来工業鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)( センター磁石付)深形(深さ47mm) - 未来工業鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)( センター磁石付)深形(深さ47mm) - 未来工業

省令準耐火構造の住宅に対応したスイッチボックスと耐火ブッシングがセットになったキット品です。
鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。
耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防止します。
添付の耐火ブッシングの数が不足の場合は単品の耐火ブッシングをお買い求めください。(品番:MTKB-TB16)
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)でのVVFケーブルころがし配管の施工は、気密性能を有しています。
コンセントプレートは標準プレートを使用します。
※簡易耐火プレート、新金属プレート等、特殊プレートを使用する必要はありません。

内容量1個
注意
※省令準耐火構造では、石膏ボードの開口穴とボックスとの間に空隙が発生しないよう施工する必要があります。
ただし、石膏ボードの開口穴とボックスとの間に空隙が発生しないよう施工する必要があります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49505566SBG-1FY-K1ヶ用タッピンねじ、耐火ブッシング
640
469
516(税込)
翌々日出荷
49505575SBG-2FY-K2ヶ用タッピンねじ、耐火ブッシング×2
1,440
989
1,088(税込)
翌々日出荷
49505584SBG-3FY-K3ヶ用タッピンねじ、耐火ブッシング×3
2,760
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする