曜日別特売

透明ジョイントボックス

透明ジョイントボックス - 未来工業透明ジョイントボックス - 未来工業透明ジョイントボックス - 未来工業

カバーの取り付け、取り外しワンタッチ!
カバーが落ちないロック式!
基台がスリムでケーブル挿入スペースが大。

注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全9種類を絞り込む
規格
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
規格
ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49506686MB-LS1セット(150個)中型(丸)(最大)2心Φ1.6:8、2心Φ2.0:5、2心Φ2.6:5、3心Φ1.6:6、3心Φ2.0:4、3心Φ2.6:4、0:、0:、0:
16,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
49506695MB-MS1セット(150個)中型(丸)(最大)2心Φ1.6:8、2心Φ2.0:5、2心Φ2.6:5、3心Φ1.6:6、3心Φ2.0:4、3心Φ2.6:4、:、:、:
14,250
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
49506722KB-LL1セット(10個)大型(角)(最大)2心Φ1.6:12、2心Φ2.0:8、2心Φ2.6:8、3心Φ1.6:8、3心Φ2.0:6、3心Φ2.6:6、0:、0:、0:
1,200
869
956(税込)
当日出荷
49506738KB-LS1セット(150個)大型(角)(最大)2心Φ1.6:12、2心Φ2.0:8、2心Φ2.6:8、3心Φ1.6:8、3心Φ2.0:6、3心Φ2.6:6、0:、0:、0:
18,000
取扱い終了
代替品有
49506704BC1セット(10個)中型(丸)(最大)2心Φ1.6:8、2心Φ2.0:5、2心Φ2.6:5、3心Φ1.6:6、3心Φ2.0:4、3心Φ2.6:4、0:、0:、0:
3,800
取扱い終了
49506713BL1セット(10個)中型(丸)(最大)2心Φ1.6:8、2心Φ2.0:5、2心Φ2.6:5、3心Φ1.6:6、3心Φ2.0:4、3心Φ2.6:4、:、:、:
3,800
取扱い終了
49506747MBTJ1セット(20個)特大(丸)(最大)2心Φ1.6:20、2心Φ2.0:14、2心Φ2.6:14、3心Φ1.6:14、3心Φ2.0:10、3心Φ2.6:10
6,400
取扱い終了
49506756MBT-L1セット(10個)大型(丸)(最大)2心Φ1.6:10、2心Φ2.0:8、2心Φ2.6:8、3心Φ1.6:8、3心Φ2.0:5、3心Φ2.6:5
1,400
取扱い終了
49506765MBT-M1セット(10個)中型(丸)(最大)2心Φ1.6:8、2心Φ2.0:5、2心Φ2.6:5、3心Φ1.6:6、3心Φ2.0:4、3心Φ2.6:4
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49506738KB-LS49506722KB-LLKB-LS 透明ジョイントボックス 未来工業 49506722透明ジョイントボックス未来工業1セット(10個)
869
税込956
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする