ウォールカバー

ウォールカバー - 未来工業ウォールカバー - 未来工業ウォールカバー - 未来工業ウォールカバー - 未来工業ウォールカバー - 未来工業ウォールカバー - 未来工業ウォールカバー - 未来工業ウォールカバー - 未来工業

地デジ、光ケーブルの引込みに最適です。
貫通部のケーブル保護が可能なスリーブ付き。(外して使用もできます。)

内容量1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49507562EMW-1SB1号5520.3175.8
1,700
789
868(税込)
翌々日出荷
49507578EMW-1SG1号グレー5520.3175.8
1,700
789
868(税込)
翌々日出荷
49507587EMW-1SK1号ブラック5520.3175.8
1,700
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
49507596EMW-1SM1号ミルキーホワイト5520.3175.8
1,700
789
868(税込)
翌々日出荷
49507605EMW-1ST1号チョコレート5520.3175.8
1,700
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
49507614EMW-1SW1号カベ白5520.3175.8
1,700
849
934(税込)
翌々日出荷
49507623EMW-2G2号グレー6024.3179.8
2,000
899
989(税込)
翌々日出荷
49507632EMW-2K2号ブラック6024.3179.8
2,000
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
49507648EMW-2M2号ミルキーホワイト6024.3179.8
2,000
989
1,088(税込)
翌々日出荷
49507657EMW-2SB2号6024.3175.8
2,000
899
989(税込)
4日以内出荷
49507666EMW-2SG2号グレー6024.3175.8
2,000
899
989(税込)
翌々日出荷
49507675EMW-2SK2号ブラック6024.3175.8
2,000
899
989(税込)
4日以内出荷
49507684EMW-2SM2号ミルキーホワイト6024.3175.8
2,000
899
989(税込)
4日以内出荷
49507693EMW-2ST2号チョコレート6024.3175.8
2,000
899
989(税込)
4日以内出荷
49507702EMW-2SW2号カベ白6024.3175.8
2,000
899
989(税込)
4日以内出荷
49507718EMW-2T2号チョコレート6024.3179.8
2,000
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
49507727EMW-2W2号カベ白6024.3179.8
2,000
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
49507736EMW-4G4号グレー7536.322.311.8
2,300
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
49507745EMW-4K4号ブラック7536.322.311.8
2,300
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
49507754EMW-4M4号ミルキーホワイト7536.322.311.8
2,300
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
49507763EMW-4T4号チョコレート7536.322.311.8
2,300
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
49507772EMW-4W4号カベ白7536.322.311.8
2,300
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
49507788EMW-SBS号62.31415.66
3,300
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
49507797EMW-SMS号ミルキーホワイト62.31415.66
3,300
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
49507806EMW-SWS号カベ白62.31415.66
3,300
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする