ウォールカバー( 引込みブッシング付)

ウォールカバー( 引込みブッシング付) - 未来工業ウォールカバー( 引込みブッシング付) - 未来工業ウォールカバー( 引込みブッシング付) - 未来工業

地デジ、光ケーブルの引込みに最適です。
貫通部のケーブル保護が可能なスリーブ付き。(外して使用もできます。)

寸法h(mm)12.5内容量1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全6種類を絞り込む
規格
6種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49507815EMW-2VG2号グレー104.544.524.317
2,600
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
49507824EMW-2VK2号ブラック104.544.524.317
2,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
49507833EMW-2VM2号ミルキーホワイト104.544.524.317
2,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
49507842EMW-4VG4号グレー132.557.536.322
3,600
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
49507858EMW-4VK4号ブラック132.557.536.322
3,600
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
49507867EMW-4VM4号ミルキーホワイト132.557.536.322
3,600
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする