ステンレスプールボックス (防水カブセ蓋)

ステンレスプールボックス (防水カブセ蓋) - 未来工業ステンレスプールボックス (防水カブセ蓋) - 未来工業ステンレスプールボックス (防水カブセ蓋) - 未来工業ステンレスプールボックス (防水カブセ蓋) - 未来工業ステンレスプールボックス (防水カブセ蓋) - 未来工業ステンレスプールボックス (防水カブセ蓋) - 未来工業
材質ステンレス製付属品アース端子付板厚(mm)1.5内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全31種類を絞り込む
寸法(縦×横×深さ)(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49534476SUP-1007B107×107×75
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
49534485SUP-1010B107×107×100
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
49534494SUP-1507B157×157×75
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
49534503SUP-1510B157×157×100
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
49534512SUP-1515B157×157×150
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
49534528SUP-2010B207×207×100
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
49534537SUP-2015B207×207×150
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
49534546SUP-2020B207×207×200
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
49534555SUP-2510B257×257×100
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
49534564SUP-2515B257×257×150
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
49534573SUP-2520B257×257×200
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
49534582SUP-2525B257×257×250
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
49534598SUP-3010B307×307×100
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
49534607SUP-3015B307×307×150
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
49534616SUP-3020B307×307×200
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
49534625SUP-3025B307×307×250
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
49534634SUP-3030B307×307×300
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
49534643SUP-3520B357×357×200
オープン
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
49534652SUP-3530B357×357×300
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
49534668SUP-3535B357×357×350
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
49534677SUP-4020B407×407×200
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
49534686SUP-4030B407×407×300
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
49534695SUP-4040B407×407×400
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
49534704SUP-5020B507×507×200
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
49534713SUP-5030B507×507×300
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
49534722SUP-5040B507×507×400
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
49534738SUP-5050B507×507×500
オープン
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
49534747SUP-6030B607×607×300
オープン
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
49534756SUP-6040B607×607×400
オープン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
49534765SUP-6050B607×607×500
オープン
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
49534774SUP-6060B607×607×600
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする