未来工業
ウォルボックス( 鍵付)(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈ヨコ型〉
(1件のレビュー)
屋根、扉は本体と簡単に分離できます。
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
302×332×150
仕様
木板ベース付
質量(g)
1510
有効深さ(mm)
106
バンド通し穴
有
取付スペース
3P 60AF×2
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49538904
WB-12AKJ
ベージュ
¥
7,720
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
49538913
WB-12AKM
ミルキーホワイト
¥
7,720
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください