ウォルボックス( 鍵付)(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈タテ型〉

ウォルボックス( 鍵付)(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈タテ型〉 - 未来工業ウォルボックス( 鍵付)(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈タテ型〉 - 未来工業ウォルボックス( 鍵付)(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈タテ型〉 - 未来工業ウォルボックス( 鍵付)(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈タテ型〉 - 未来工業ウォルボックス( 鍵付)(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈タテ型〉 - 未来工業ウォルボックス( 鍵付)(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈タテ型〉 - 未来工業
(1件のレビュー)

屋根、扉は本体と簡単に分離できます。

仕様木板ベース付バンド通し穴有(側面)内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
質量(g)
有効深さ(mm)
取付スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49538922WB-1AKJ256×160×130ベージュ680903P 30AF×1
3,440
2,598
2,858(税込)
当日出荷
49538938WB-1AKM256×160×130ミルキーホワイト680903P 30AF×1
3,440
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
49538947WB-2AKJ295×196×150ベージュ10101003P 60AF×1
4,810
3,398
3,738(税込)
当日出荷
49538956WB-2AKM295×196×150ミルキーホワイト10101003P 60AF×1
4,810
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
49538965WB-3AKJ377×235×180ベージュ16001203P100AF×1
6,420
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
49538974WB-3AKM377×235×180ミルキーホワイト16001203P100AF×1
6,420
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-01-17
用途: 電気工事
電気のファイト建設業・工事業

屋外の支柱に看板用のタイマーを設置するのに使用しました。鍵つきなので防犯上も安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする