曜日別特売

ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)赤色〈危険シール付〉

ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)赤色〈危険シール付〉 - 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)赤色〈危険シール付〉 - 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)赤色〈危険シール付〉 - 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)赤色〈危険シール付〉 - 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)赤色〈危険シール付〉 - 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)赤色〈危険シール付〉 - 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)赤色〈危険シール付〉 - 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)赤色〈危険シール付〉 - 未来工業
仕様危険シール付バンド通し穴内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全14種類を絞り込む
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49539297WB-1R208×95×106
1,090
699
769(税込)
翌々日出荷
49539315WB-12AR280×332×150
5,760
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
49539324WB-13AR335×384×195
8,930
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
49539333WB-1AR256×160×130
2,080
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
49539342WB-2AR295×196×150
2,950
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
49539358WB-3AR377×235×180
5,150
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
49539367WB-4AR430×265×195
8,520
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
49539376WB-12AOR280×332×133
4,820
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
49539385WB-13AOR315×384×167
7,820
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
49539394WB-1AOR236×160×120
1,620
989
1,088(税込)
翌々日出荷
49539403WB-2AOR274×195×130
2,730
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
49539412WB-3AOR350×235×150
4,710
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
49539428WB-4AOR410×265×167
7,110
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
49539306WB-2R270×198×128
2,470
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49539306WB-2R49539342WB-2ARWB-2R ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)赤色〈危険シール付〉 未来工業 49539342ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)赤色〈危険シール付〉未来工業1個
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする