未来工業
情報ウォルボックス (屋外用)カバー左右開き
(1件のレビュー)
高耐候で難燃性のPC-ABS製です。
機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。
材質
PC-ABS製
付属品
8.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)
色
ミルキーホワイト
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49539437
WBJ-12LKM
1220
鍵付
¥
11,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
49539446
WBJ-12LM
1200
回転ロック式
¥
8,760
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
49539455
WBJ-13KM
1600
鍵付
¥
15,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
49539464
WBJ-13M
1580
回転ロック式
¥
12,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
49539473
WBJ-14KM
2400
鍵付
¥
17,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
49539482
WBJ-14M
2380
回転ロック式
¥
14,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください