未来工業
情報ウォルボックス鍵付
常設に適したスッキリデザイン。
器具の取り付け位置自在!取り外し可能な樹脂製基台を採用。
扉を確実に開閉できる回転ロック式と鍵付です。
仕様
取付自在板付
色
ミルキーホワイト
バンド通し穴
裏面(幅10mm)
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
種類
適合ノックアウト穴径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49539552
WBJ-12DKM
(ポールバンド)POB-2F
1400
ヨコ型
下部:Φ27×5、背面:Φ28×4・Φ23×4
¥
9,920
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
49539568
WBJ-13DKM
(ポールバンド)POB-3F、POB-3F(W)T
2200
ヨコ型
下部:Φ27×5、背面:Φ28×8
¥
13,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
49539577
WBJ-2DKM
(ポールバンド)POB-2F、POBM-2
910
タテ型
下部:Φ27×2、Φ20×1、背面:Φ23×4
¥
7,280
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
49539586
WBJ-3DKM
(ポールバンド)POB-2F、POBM-2
1400
タテ型
下部:Φ27×4、背面:Φ21×4
¥
9,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください