未来工業
情報ウォルボックス回転ロック式
常設に適したスッキリデザイン。
器具の取り付け位置自在!取り外し可能な樹脂製基台を採用。
扉を確実に開閉できる回転ロック式と鍵付です。
仕様
取付自在板付
色
ミルキーホワイト
バンド通し穴
裏面(幅10mm)
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
種類
適合ノックアウト穴径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49539595
WBJ-12DM
(ポールバンド)POB-2F
1380
ヨコ型
下部:Φ27×5、背面:Φ28×4・Φ23×4
¥
7,710
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
49539604
WBJ-13DM
(ポールバンド)POB-3F、POB-3F(W)T
2180
ヨコ型
下部:Φ27×5、背面:Φ28×8
¥
11,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
49539613
WBJ-2DM
(ポールバンド)POB-2F、POBM-2
890
タテ型
下部:Φ27×2、Φ20×1、背面:Φ23×4
¥
5,140
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
49539622
WBJ-3DM
(ポールバンド)POB-2F、POBM-2
1380
タテ型
下部:Φ27×4、背面:Φ21×4
¥
6,850
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください