情報ウォルボックス (屋内用)透明カバー

情報ウォルボックス (屋内用)透明カバー - 未来工業情報ウォルボックス (屋内用)透明カバー - 未来工業
(1件のレビュー)

漏電しゃ断器、ブレーカ等の取り付けにジャストフィットのスマート設計。宅内情報機器の収納にも最適です。
機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。
カバーの開閉方向を左右変えられます。(本体を上下反転させてください)

仕様樹脂製基台付付属品3.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
適合ノックアウト穴径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49539638CWBJ-3025W1000背面:Φ27×12
6,690
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
49539647CWBJ-4030W1580背面:Φ27×16
9,330
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49539647
2022-11-28
用途: 無線LAN・ルータ収納ボックスとして
その他業種

現代は、家庭毎に最低1台は無線LANのアクセスポイント、ルータがあり、設置場所に困っていると相談があり、アルミフレームにて土台つくり本製品設置し、ユーザ様から大変喜ばれたものだ。全てモノタロウにて調達できることから、次のユーザ宅においても推奨し、設置したいと考えている、素晴らしい商品だ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする