未来工業
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色
ベージュ
バンド通し穴
有
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全7種類を絞り込む
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
190×250×15
210×300×15
230×340×15
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
280×332×133
315×384×167
341×435×187
有効深さ(mm)
106
140
159
定格感度電流(mA)
15
30
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
有効深さ(mm)
定格感度電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49540103
12-3C
190×250×15
280×332×133
106
30
¥
61,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540112
13-3C
210×300×15
315×384×167
140
30
¥
64,300
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49540128
13-4C4
210×300×15
315×384×167
140
30
¥
67,300
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540137
13-4CTB
210×300×15
315×384×167
140
30
¥
71,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540146
13-4CTBT
210×300×15
315×384×167
140
15
¥
71,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540155
14-31HC
230×340×15
341×435×187
159
30
¥
68,200
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540164
14-6C
230×340×15
341×435×187
159
30
¥
73,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください