屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)

屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) - 未来工業屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) - 未来工業屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) - 未来工業屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) - 未来工業屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) - 未来工業屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) - 未来工業屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) - 未来工業屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) - 未来工業

単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。

ベージュ内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全14種類を絞り込む
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
有効深さ(mm)
定格感度電流(mA)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
有効深さ(mm)
定格感度電流(mA)
バンド通し穴
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49540277C12-3C190×250×15280×332×13310630
63,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
49540286C13-3C210×300×15315×384×16714030
67,300
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540295C13-4CTB210×300×15315×384×16714030
74,600
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540304C13-4CTBT210×300×15315×384×16714015
74,600
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540313C14-31HC230×340×15341×435×18715930
71,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540322C14-6C230×340×15341×435×18715930
76,800
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540338C15-42HC4260×440×15350×531×18015230
119,500
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540347C15-42HC5260×440×15350×531×18015230
119,500
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540356C15-6C4260×440×15350×531×18015230
112,400
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540365C15-6C5260×440×15350×531×18015230
112,400
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540374C15-6CTB260×440×15350×531×18015230
123,100
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540383C15-6CTBT260×440×15350×531×18015215
123,100
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540392C2A-2C200×150×15295×195×15010030
26,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
49540408C2A-2CT200×120×15295×195×15010015
26,700
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする