未来工業
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)
危険を知らせる「真っ赤」なボックス
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色
赤
バンド通し穴
有
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全13種類を絞り込む
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
選択してください
256×160×130
280×332×133
295×195×150
315×384×167
341×435×187
361×196×143
377×235×180
有効深さ(mm)
選択してください
90
100
106
110
120
140
159
定格感度電流(mA)
15
30
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)
選択してください
170×100×15
190×250×15
200×120×15
210×300×15
230×340×15
250×152×5
260×150×15
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
有効深さ(mm)
定格感度電流(mA)
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49540496
RB-12AO
280×332×133
106
30
190×250×15
¥
48,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540505
RB-13AO4
315×384×167
140
30
210×300×15
¥
64,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540514
RB-14AO
341×435×187
159
30
230×340×15
¥
58,400
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540523
RB-14AO4
341×435×187
159
30
230×340×15
¥
66,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540532
RB-14AO5
341×435×187
159
30
230×340×15
¥
66,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49540548
RB-1A
256×160×130
90
30
170×100×15
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540557
RB-1AT
256×160×130
90
15
170×100×15
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540566
RB-2A
295×195×150
100
30
200×120×15
¥
26,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540575
RB-2AT
295×195×150
100
15
200×120×15
¥
26,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49540584
RB-2L
361×196×143
110
30
250×152×5
¥
25,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540593
RB-2LT
361×196×143
110
15
250×152×5
¥
25,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540602
RB-3A
377×235×180
120
30
260×150×15
¥
38,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540618
RB-3AT
377×235×180
120
15
260×150×15
¥
38,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください