4コ用スイッチボックス(カバー付)

4コ用スイッチボックス(カバー付) - Panasonic(パナソニック)4コ用スイッチボックス(カバー付) - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき仕様側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2、またはG22(C25)×1、またはG16(C19)×1質量(kg)1板厚(mm)1.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49579644DS4914
2,580
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49579644
2020-08-16
用途: 長期休暇前での新規電源確保のため

お盆休み前の短い期間に迅速に受け取ることができ、休日発送もやってくれるモノタロウさんに感謝。
商品は問題なく使用でき、かつ、小口購入への糸口がつかめた安心は大きい。

対象商品 : 49579644
2018-02-10
用途: 製造業
製造業

安いのでバリなどが多いかと心配しましたがとても良い造りと厚みです。自作オーディオコンセントにもお薦めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする