曜日別特売

機械作動弁 マイクロバルブ

機械作動弁 マイクロバルブ - コガネイ

低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。

作動方式ストレートプランジャ配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(主軸)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム材質(ローラー部)ステンレス内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54947025KMS-113ポートなし
4,110
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54947034KMS-11-603ポート継手付
4,110
3,798
4,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
54947043KMS-22ポートなし
4,110
3,998
4,398(税込)
当日出荷
54947052KMS-2-112ポートなし
4,110
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54947068KMS-603ポート継手付
4,110
3,798
4,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする