ツインでビュンビュン ベジタブルチョッパー&ブレンダー

ツインでビュンビュン ベジタブルチョッパー&ブレンダー Giaretti(ジアレッティ)

取っ手を引っ張るだけで、野菜などを簡単に刻むことができます。
一度に2種類を同時にできます。
タマネギをカットしても、目が痛くならないから便利。
ニンニクなど臭いがキツイ野菜も、手に臭いがつきません。
お子様でも安心して楽しくご使用いただけます。
スライス刃をブレンダーに変更すれば、卵をかき混ぜたり、ケーキ生地を混ぜたり、ホイップクリームなどを混ぜるのに最適です。
BPA FREEだから、赤ちゃんから大人まで安心してお使いいただけます。

材質本体:ポリスチレン、ABS樹脂、ナイロン、ポリアセタール、チョッパー用ブレード:高密度ポリエチレン、ステンレス鋼、ブレンダー:ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×135×115 耐熱温度(℃)ポリスチレン:-15~80、ABS樹脂:15~80、ポリアセタール:-20~100、ポリプロピレン:-20~100 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49579942 2002-973
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする