エスコ
-33/ +180℃ 放射温度計
エスコ品番
EA701BC-9
最小表示
0.2℃(-9.8~+180.0℃)、 それ以外は1℃
測定範囲(℃)
-33~180
測定精度
±2.5%または±2.5℃の大きい方(0℃以上)、±4.2℃(0℃未満)
分解能(℃)
0.2(-9.8~180℃)、1(その他の範囲)
応答時間
約1秒(90%)
放射率
0.95(固定)
距離係数
1:1
内容量
1個
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50161956
EA701BC-9
オープン
¥
2,220
¥
2,442
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください