0.5- 4.5Nm トルクドライバー(プリセット型)

0.5- 4.5Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ
(1件のレビュー)

種類プレセット形 トルク調整範囲(cN・m)50~450 精度(%)±10 全長(mm)138 主な用途一般締付作業 エスコ品番EA723HJ-2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50176586 EA723HJ-2
オープン
8,100
8,910 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50176586
2018-11-27
用途:
締結ボルトのトルク調査用

プリセット型の説明が無く、内部取説にのみ「トルクテスタ―を用い」と書いてある為、実質単独での運用は出来ない事が標品到着後に判明。
他のトルクドライバーと混在して商品が並んでおり、返品もちゃっかり不可の為、掴まされた感が強くある。

12人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする