1.2kg 車止めブロック用接着剤
駐車場の車止めブロックの接着、固定作業が簡単です。
セメント系のため、炎天下でもはがれません。
コンクリート面、アスファルト面に強力接着します。
床タイルの接着にも使えます。
水を加えるだけで、手軽に使えます。
セメントが入った袋に水を入れてよくもみ、接着面に袋から直接流して使用します。
口封用結束バンド付。
エスコ品番EA934HA-37
色グレー
硬化時間(分)約30~60
危険物の類別非危険物
施工面積パーキングブロック(約600×150mm)×2個
主なワークパーツ
内容量1個
建築用 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04