[6802ZZE] 密封型ベアリング

[6802ZZE] 密封型ベアリング エスコ

仕様鋼鈑製シールド形 エスコ品番EA966AC-2 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)15 寸法D(mm)24 寸法B(mm)5 呼び番号6802ZZE 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50707378 EA966AC-2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50707378 EA966AC-2 64803963 EA966ED-802 EA966ED-802 [6802ZZ]深溝玉軸受 エスコ 64803963 [6802ZZ]深溝玉軸受 エスコ 1個 985 税込1,084 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする