EA966AC-2 [6802ZZE] 密封型ベアリング エスコ 50707378

[6802ZZE] 密封型ベアリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50707378
品番
EA966AC-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
鋼鈑製シールド形
エスコ品番
EA966AC-2
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)
15
寸法D(mm)
24
寸法B(mm)
5
呼び番号
6802ZZE

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50707378EA966AC-264803963EA966ED-802EA966AC-2 [6802ZZ]深溝玉軸受 エスコ 64803963[6802ZZ]深溝玉軸受エスコ1個
930
税込1,023
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする