曜日別特売

50mm キャスター(アングル用)

50mm キャスター(アングル用) - エスコ
仕様
自在
エスコ品番
EA986PN-101
質量(kg)
0.2
全高(mm)
66
耐荷重(kg)
30
ベアリング
無し
プレート寸法(mm)
30×48
耐熱温度(℃)
-20/80
取付ピッチ(mm)
14×9×10×9
材質(金具)
スチール
偏心(mm)
21
内容量
1個
注意
※キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
※安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
材質(車輪)
ストッパー
車輪幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50777728EA986PN-10150ゴム無し20
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする