エスコ
50mm キャスター(アングル用・ブレーキ付)
仕様
自在
エスコ品番
EA986PN-106
質量(kg)
0.21
全高(mm)
66
耐荷重(kg)
30
ベアリング
無し
プレート寸法(mm)
30×48
耐熱温度(℃)
-20/80
取付ピッチ(mm)
14×9×10×9
材質(金具)
スチール
偏心(mm)
21
内容量
1個
注意
※キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
※安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
材質(車輪)
ストッパー
車輪幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50777764
EA986PN-106
50
ゴム
有り
20
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください