エスコ
11/15.5mmx100m ウレタンホース
材質
ウレタン樹脂
エスコ品番
EA125BF-100
色
オレンジ
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-20~60
内径(Φmm)
11
外径(Φmm)
15.5
常用圧力(MPa)
1.47
破壊圧力(MPa)
6
使用流体
空気
特性
耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50531276
EA125BF-100
オープン
¥
77,300
¥
85,030
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください