曜日別特売

SNストロングセーブ・X (化学合成油) 0W-16

SNストロングセーブ・X (化学合成油) 0W-16 - ニッサン
(1件のレビュー)

省燃費性能に優れるモリブデンを配合した高性能ガソリンエンジンオイル。
0W-20オイルより低粘度の環境性能に優れた新世代のトップグレードオイル(化学合成油)

SAE0W-16APISN0W-16ベースオイル化学合成油危険物の類別非危険物
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75561719KLAP9-016021本
57,700
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
75793376KLAP9-016041本
11,540
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
50827744KLAN9-016041本(4L)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50827753KLAN9-016021本(20L)
41,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50827744KLAN9-0160475793376KLAP9-01604画像準備中SNストロングセーブ・X (化学合成油) 0W-16ニッサン1本
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50827753KLAN9-0160275561719KLAP9-01602画像準備中SNストロングセーブ・X (化学合成油) 0W-16ニッサン1本
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-06-25
用途: 自家使用 ソリオ
医療・福祉・介護関連業

モリブデンも入ってるみたいだし、新車充填のエクスターF、同等かとは思うけどオイルは秘密のベールに隠されてることも多く自信はない。
メーター読みで130までしか出したことないし。
燃費変わらず。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする