SNストロングセーブ・X 5W-30

SNストロングセーブ・X 5W-30 - ニッサンSNストロングセーブ・X 5W-30 - ニッサン
(4件のレビュー)

鉱物油の中でももっとも品質・性能の高い高度鉱物油をベースとして燃費性能・清浄性能を実現したトップグレードのガソリンエンジンオイル。

SAE5W-30APISN(ILSAC規格GF-5)ベースオイル鉱物油危険物の類別非危険物
注意
※個人宅への配送は出来ません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50827787KLAN5-053011本(1L)1
2,325
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
50827796KLAN5-053041本(4L)4
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
50827805KLAN5-053021本(20L)20
46,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50827805KLAN5-0530254197897KLAP5-05302画像準備中ニッサン SNストロングセーブ・X 5W-30ニッサン1個
28,980
税込31,878
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50827787
2024-04-06
用途: オイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキフルードの1L缶同様、金属製のキャップが着いて居て給油が簡単です。

対象商品 : 50827805
2023-04-12
用途: ホンダ車のオイル交換に。
松原商会自動車・二輪車・自転車関連業

非常に透明度が高いオイルです。他のオイルメーカーと違いアイドリングの安定や高回転域でもパワーを感じます。エンジン内をフラッシングしてオイル交換すると、このオイルの透明度が分かります。交換後もオイル添加材を入れて走行しています。

1が参考にしています
対象商品 : 50827787
2022-06-01
用途: 車のメンテナンス
製造業

日産純正品ですので毎回使用して居ります。また購入したいです。

対象商品 : 50827787
2019-04-06
用途: 日産ADバンに使用
株式会社石井工作所製造業

純正品なので不満も不安もありません。
1L単位で購入できるし、1Lでキャップ付きボトルは非常に珍しいですよ。
残ってもキャップをしっかり閉めてれば安心です。
最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする