曜日別特売

ビス羽子板金物・Ⅱ

ビス羽子板金物・Ⅱ - BXカネシンビス羽子板金物・Ⅱ - BXカネシンビス羽子板金物・Ⅱ - BXカネシン
(3件のレビュー)

ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。
本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。
六角ボルト(M12)の長さで寸法の調節が行えますので任意の箇所に設置できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。

用途六角ボルト(M12)を併用して材を引寄せます。材質JIS G 3131 SPHC仕様短期基準接合引張耐力(Pot):10.3kN、接合部倍率(N値/T値):1.9付属品ビスYPR-85(Mブロンズ)×3本表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)試験機関ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT136内容量1個
注意
※必ず付属の専用ビスで接合してください。
※ビス接合用の四角ビット(#3)別売品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50852935B-CH-Ⅱ
255
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50852935
2023-07-26
用途: 家のリホームなど
株式会社池総

しっかりした作りで安心感があります。ドブメッキのタイプがあればよいなーと思いました。

対象商品 : 50852935
2022-06-10
用途: 木造住宅の補強金物
東濃ひのき白川プレカット協同組合

同業他社の同種部材に比してコストパフォーマンスに優れています。
パイプ部分の腰高も一般的な羽子板金物に合わせ、22㎜となっている点も長所です。

1が参考にしています
対象商品 : 50852935
2020-03-04
用途: 窓の補強
その他業種

自分で設計しても、なかなか合う部品がない場合が多いですが、ピッタリのが見つかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする