曜日別特売

ソフトエッジブッシング

ソフトエッジブッシング - ユーボン

パネル厚0.6mm~4.5mmまで対応
柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。
長尺もののため、ロスなく経済的に使用できます。

材質
ポリエチレン
色
ナチュラル
内容量
1袋(10m)
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
適合パネル厚さ(mm)
寸法L(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50865246NSE-100.41.40.70.7~1.15.2
¥2,440
取扱い終了
返品不可
50865255NSE-120.81.411.0~1.45.4
¥2,440
取扱い終了
返品不可
50865264NSE-1611.41.81.4~1.85.4
¥2,550
取扱い終了
返品不可
50865273NSE-201.51.52.31.8~2.25.4
¥2,550
取扱い終了
返品不可
50865282NSE-242.21.62.62.2~2.65.5
¥2,770
取扱い終了
返品不可
50865298NSE-403.51.843.7~4.36.7
¥3,660
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする