GIVI 防水バッグパック【PBP01】

GIVI 防水バッグパック【PBP01】 GIVI(ジビ)

高い防水性があり雨の日も安心。
容量:30L
サイズ:縦540×直径260mm。

容量(L)30 直径(Φmm)約260 縦(mm)約540 内容量1個
注意
※防水性能を持ったバッグですが、圧力が掛かった場合や経年変化により水が浸入する可能性があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50902477 92277
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする