曜日別特売

波板専用ビス (鉄下地用) ステン座金

波板専用ビス (鉄下地用) ステン座金 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)波板専用ビス (鉄下地用) ステン座金 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)波板専用ビス (鉄下地用) ステン座金 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)波板専用ビス (鉄下地用) ステン座金 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)波板専用ビス (鉄下地用) ステン座金 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)波板専用ビス (鉄下地用) ステン座金 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)波板専用ビス (鉄下地用) ステン座金 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

ステンレスの座金でさびにくい!
六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる
小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。
ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。

用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。
注意
樹脂(ポリカーボネート等)波板の取付け専用ビスです。金属製波板の取付けは行なわないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
材質/処理
材質(座金)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55062132459201箱(250本)M5鉄/ラスパートSUS304
22,196
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
55062148101024001袋(10本)M5鉄/ラスパートSUS304
1,176
849
934(税込)
当日出荷
55062157101024011袋(50本)M5鉄/ラスパートSUS304
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
54881208000459231箱(120本)--ステンレス(SUS304)
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4428:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする