アデリア(石塚硝子)
アイスペール エスキナアイスペール
品名・タイプ
アイスペール
容量(mL)
1250
材質
(吊り手・トング・水切り)ステンレス
高さ(mm)
130
口径(Φmm)
146
最大径(Φmm)
147
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55009377
8569
1250
130
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください