曜日別特売

アイスペール サージュアイスペール

アイスペール サージュアイスペール - アデリア(石塚硝子)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
品名・タイプアイスペール容量(mL)1400材質(吊り手・トング・水切り)ステンレス高さ(mm)130口径(Φmm)144最大径(Φmm)152内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55009386M-68301400130
3,000
2,698
値下げ
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする