エマルジョン型消泡剤(希釈安定性・消泡性・内添安定性)
エルマジョン型消泡剤はシリコーンオイルコンバウンドをノニオン系の活性剤で乳化したタイプです。
取扱が容易で、安全性も高く、さらに品種が豊富なため、様々な水系発泡液に使用可能です。
少量の添加で優れた消泡効果を発揮し、強い機械的シェアのかかる発泡液中においてもエルマジョンが破壊されません。
消泡性が持続します。希釈安定性にも優れていることから、希釈タンクにおいて油分の遊離や付着の発生することがほとんどありません。
また、内添安定性にも優れ発泡液中で凝集物が生成したり、油分離することがほとんどありませんので、排水処理をはじめ一般工業用消泡剤に適しています。
種別低
液色乳白色液体
希釈倍率2~10倍
比重(25度で)1.01
有効成分38
危険物の類別非危険物
工業用潤滑油 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55049767 | KM7750 | 80326236 | KM-7750D |
![]() |
エマルジョン型消泡剤 (希釈安定性・消泡性・内添安定性) KM-7750D | 信越化学工業 | 1缶(1kg×1缶) | ¥7,798 税込¥8,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
55049776 | KM7750 | 80326227 | KM-7750D |
![]() |
エマルジョン型消泡剤 (希釈安定性・消泡性・内添安定性) KM-7750D | 信越化学工業 | 1箱(1kg×10缶) | ¥42,980 税込¥47,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
55049785 | KM7750 | 80326245 | KM-7750D |
![]() |
エマルジョン型消泡剤 (希釈安定性・消泡性・内添安定性) KM-7750D | 信越化学工業 | 1缶(16kg×1缶) | ¥59,980 税込¥65,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07