曜日別特売

車内空間収納

車内空間収納 - カーメイト車内空間収納 - カーメイト車内空間収納 - カーメイト車内空間収納 - カーメイト車内空間収納 - カーメイト車内空間収納 - カーメイト車内空間収納 - カーメイト車内空間収納 - カーメイト
(2件のレビュー)

車空間収納シリーズサイドバー専用ハンガーバー。
ボルトで固定し走行中でも外れません。
ロングボード2枚まで同時積載可能。

用途車内空間収納セット内容サイドバー専用ハンガーバー2本セット質量(g)2000最大積載量(kg)(1本あたり)10適合幅(mm)1160~1350(200系ハイエース:ナロー・ワイドボディおよびNV350キャラバン標準ボディ対応)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(2本)
注意
※ハンガーバーにボード等を積載したまま走行する場合、必ずNS107セーフティガード(別売り)を装着してください。
※付属のベルトで積載物をしっかり固定してください。
※本製品を使用した状態で事故等が発生した場合、本製品や積載物によるケガ、損害等に関して一切の責任は負いません。
※本製品は車内用です。指定以外の場所や目的以外で使用はしないでください。
※本製品の分解・改造はしないこと。
※アシストグリップには装着できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55143375NS105
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55143375
2018-11-26
用途: 釣具固定

釣具の固定用に買いました。
もともとはボードの固定を前提にしている様で、竿の固定などには位置が低すぎます。
固定位置を計測してパイプを切って穴開け加工をすれば、ルーフに近い位置で固定が可能です。

3が参考にしています
対象商品 : 55143375
2018-01-03
用途: NV350には短い,伸縮しない

NV350には60mm位短い。
1160~1350(200系ハイエース:ナロー・ワイドボディおよびNV350キャラバン標準ボディ対応)と説明文があったが伸縮式では無い
左右取付ステーを斜めにしないと取付出来ない。
使えない、廃棄
他社製購入済み

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする