車内空間収納

車内空間収納 - カーメイト車内空間収納 - カーメイト車内空間収納 - カーメイト車内空間収納 - カーメイト

車空間収納シリーズ。サイドバー専用ハンガーバー。
1本使用の場合、衣類を吊るすのにNS105(別売り品)と併せて3本使用の場合、ロングボードとショートボードを同時に積載する場合、間隔を広げて3本目を設置すると安定して固定できます。

用途車内空間収納セット内容サイドバー専用ハンガーバー1本質量(g)1000最大積載量(kg)(1本あたり)10適合幅(mm)1160~1350(200系ハイエース:ナロー・ワイドボディおよびNV350キャラバン標準ボディ対応)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ハンガーバーにボード等を積載したまま走行する場合、必ずNS107セーフティガード(別売り)を装着してください。
※付属のベルトで積載物をしっかり固定してください。
※本製品を使用した状態で事故等が発生した場合、本製品や積載物によるケガ、損害等に関して一切の責任は負いません。
※本製品は車内用です。指定以外の場所や目的以外で使用はしないでください。
※本製品の分解・改造はしないこと。
※アシストグリップには装着できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55143384NS108
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする